Pár valčekových pásov 1

Č. pol.: 920212 1
1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Výška 50 mm
    Šírka 30 mm
    Hĺbka 800 mm
    Druh produktu Valčekový dopravník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 920212 1
    EAN/GTIN 4062406119683
    Číslo výrobcu 920212 1

    Popis

    Prevedenie:

    Valčekové pásy z kvalitného plastu na automatické prevzatie vybavených skladovacích boxov, s obojstranným koncovým dorazom.

    Vhodné pro:

    Odkladacia polica č. 920211.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka