{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 50 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 1 420 mm | |
Hĺbka | 810 mm | |
Vstavaná výška | 100 mm | |
Uhol sklonu | 40 Stupeň | |
vhodné pre typ | 1500 | |
Hmotnosť | 11 kg | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 920211 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406119676 | |
Číslo výrobcu | 920211 1500 |