Nosné stĺpiky 481

Č. pol.: 928010 481
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
268 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1 mm
Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 481 mm
Šírka 40 mm
Hĺbka 100 mm
maximálne osadenie dierovanou stenou 1x c. 928070, príp. c. 928071
Maximálna nosnosť 50 kg
Hmotnosť 3 kg
Druh produktu Nosný stĺpik

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 928010 481
EAN/GTIN 4062406112233
Číslo výrobcu 928010 481

Popis

Prevedenie:

Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

Vhodné pro:

Dierované steny 1 × č. 928070 príp. č. 928071.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Poznámka:

Pri použití energetických líšt objednajte aj modul média č. 928460 veľ. CUT/OUT.
Bez možnosti upevnenia konzol podperného ramena a priečnych vzpier.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka