{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 481 mm | |
Šírka | 420 mm | |
Hĺbka | 25 mm | |
vhodné pre typ | 500 | |
Nosnosť | 100 kg | |
Dierovaná stena Prevedenie | jednostranná | |
Hmotnosť | 3 kg | |
Druh produktu | Dierovaná stena |
Číslo položky |
928070 500
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4062406112653
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
928070 500
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |