Kanban základný rám pre mLevel a eLevel+ 400

Č. pol.: 920201 400
400
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Konštrukčné prevedenie: Konštrukcia z oceľových rúrok
  • Vyrovnanie výšky: 25
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Konštrukcia z oceľových rúrok
Vyrovnanie výšky 25 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška od pracovnej dosky 920 mm
Hĺbka 400 mm
maximálny možný počet odkladacích poličiek 6 × c. 920211
Nosnosť 250 kg
Hmotnosť 20 kg
Druh produktu Základný modul Kanban

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 920201 400
EAN/GTIN 4062406119645
Číslo výrobcu 920201 400

Popis

Prevedenie:

Konštrukcia z pevnej oceľovej rúry. Závitové puzdrá v rastri 100 mm na odkladacie police č. 920211.

Použitie:

Stabilný tok materiálu na pracovisku. Pre automatické prevzatie vybavených skladovacích skríň.

Vhodné pro:

Pracovná stanica vo veľkosti 1000 a 1500.
Pracovná stanica mLevel č. 920002, 920004, 920006 a eLevel+ č. 920022, 920024, 920026.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka