Nosné stĺpiky 1362

Č. pol.: 928010 1362
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 50
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Hrúbka materiálu 1 mm
    Prestavenie výšky v mriežke 50 mm
    Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Výška 1 362 mm
    Šírka 40 mm
    Hĺbka 100 mm
    maximálne osadenie dierovanou stenou 2x c. 928070, príp. c. 928071
    Maximálna nosnosť 50 kg
    Hmotnosť 8 kg
    Druh produktu Nosný stĺpik

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 928010 1362
    EAN/GTIN 4062406112257
    Číslo výrobcu 928010 1362

    Popis

    Prevedenie:

    Z pevnej oceľovej rúry. Bezbariérová pracovná plocha na montáž bez rohového plechu. Drážky na zavesenie v rastri 50 mm na prednej strane, ako aj závitové puzdrá na prednej a vnútornej strane na uchytenie ďalších modulov, ako je napr. dierovaná stena, odkladacia polica atď. Nosný stĺp s bočnými otvormi pre káblové priechodky. Dodáva sa v pároch.

    Vhodné pro:

    Dierované steny 2 × č. 928070 príp. č. 928071.

    Lakování:

    Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.

    Poznámka:

    Pri použití energetických líšt objednajte aj modul média č. 928460 veľ. CUT/OUT.
    Vhodné na upevnenie konzol podperného ramena.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka