{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 962 mm | |
Šírka | 40 mm | |
Hĺbka | 100 mm | |
maximálne osadenie dierovanou stenou | 2x c. 928070, príp. c. 928071 | |
Maximálna nosnosť | 50 kg | |
Hmotnosť | 6 kg | |
Druh produktu | Nosný stĺpik |
Číslo položky | 928010 962 | |
EAN/GTIN | 4062406112240 | |
Číslo výrobcu | 928010 962 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |