{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | pojazdný pracovný stôl ToolTruck | |
Zóna ATEX | žiadna | |
Menovité napätie | 250 V | |
Príkon | 35 W | |
Svetelný tok | 2 800 lm | |
Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka | |
Korpus lampy dĺžka | 1 030 mm | |
Korpus lampy šírka | 123 mm | |
Korpus lampy výška | 33 mm | |
Vykladanie nosného ramena | 350 mm | |
Typ zástrčky Vstup | zásuvný systém GST | |
Druh produktu | Stropné svietidlo |
Číslo položky | 914873 20 | |
EAN/GTIN | 4045197893765 | |
Číslo výrobcu | 914873 20 |