Zásuvka, Úžitková výška: 80mm

Č. pol.: 914770 80
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 25
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 25 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Séria pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Úžitková výška 80 mm
Úžitková šírka 305 mm
Úžitková hĺbka 385 mm
Výška čela zásuvky 80 mm
Nosnosť 25 kg
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Zásuvka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914770 80
EAN/GTIN 4045197893802
Číslo výrobcu 914770 80
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s práškovým lakovaním, na zavesenie do skriňovej časti pojazdného pracovného stola.
Maximálne osadenie 8 ks v jednom vozíku.

Vhodné pro:

Pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka