Polica na cenné predmety/bočná priehradka, Typ: L

Č. pol.: 914791 L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
273 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Cylindrický zámok: modulárna zásuvka

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Séria pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Úžitková výška 750 mm
Úžitková šírka 380 mm
Úžitková hĺbka 105 mm
Rozsah použitia Pojazdný pracovný stôl
Druh produktu Krídlové dvere

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914791 L
EAN/GTIN 4045197893857
Číslo výrobcu 914791 L

Popis

Norma:

Dvere z oceľového plechu s rámom, s práškovou povrchovou úpravou striebornej farby, na zavesenie na obsadenú bočnú stenu. Uzamykateľné pomocou kolíkovej cylindrickej zámky. Montáž v priestore posuvnej rukoväte.

Vhodné pro:

Dielenský vozík č. 914540, 914550.
Pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka