Automatický navíjač kábla DE

Č. pol.: 914890 DE
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria dielenský vozík ToolCar; pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Menovité napätie 250 V
Výška 80 mm
Šírka 310 mm
Hĺbka 360 mm
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Materiál kábla neoprén
Dĺžka kábla 5 m
Typ zástrčky Vstup F; zásuvný systém GST
Druh produktu Navíjačka káblov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914890 DE
EAN/GTIN 4045197894052
Číslo výrobcu 914890 DE

Popis

Prevedenie:

Navíjačka káblov zo stabilného oceľového plechu s integrovaným predlžovacím káblom na montáž vlastnými silami na spodnú časť dielenského vozíka. S vyťahovacou a navíjacou automatikou.
250 V, 10 A, striedavý prúd.
K navíjačke káblov je možné pripojiť nasledujúce LED svietidlá: č. 914870, 914871, 914872, 914873.

Použitie:

Na mobilné napájanie dielenských vozíkov a pojazdných pracovných stolov.

Vhodné pro:

ToolCar č. 914520, 914524; dielenský vozík č. 914540, 914550; XL ToolCar č. 914590; ToolTruck č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Rozsah dodávky:

Navíjačka káblov s 5,0 m neoprénovým káblom, 2 zástrčkami s ochranným kontaktom s clonou na montáž do bočnej priehradky dielenského vozíka (k navíjačke káblov sa pripája pomocou zástrčky Wieland).

Poznámka:

Nie je možné kombinovať s prídavnou zásuvkou č. 914795.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka