Stojan na písanie 1

Č. pol.: 914835 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria dielenský vozík ToolCar; pojazdný pracovný stôl ToolTruck
    Výška 410 mm
    Šírka 450 mm
    Rozsah použitia Dielenský vozík
    Druh produktu Odkladacia polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 914835 1
    EAN/GTIN 4045197893888
    Číslo výrobcu 914835 1

    Popis

    Prevedenie:

    Z oceľového plechu, plynulé nastavenie sklonu, strieborná prášková povrchová úprava. Na zasunutie do nosníkov dielenských vozíkov.

    Vhodné pro:

    Dielenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
    Pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka