Odkladacia polica s oblým okrajom, Typ: 1

Č. pol.: 914830 1
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
142 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria dielenský vozík ToolCar; pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Výška 20 mm
Šírka 320 mm
Hĺbka 400 mm
Rozsah použitia Dielenský vozík
Druh produktu Odkladacia polica

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914830 1
EAN/GTIN 4045197893871
Číslo výrobcu 914830 1
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Z oceľového plechu s otočným ramenom, s práškovou povrchovou úpravou striebornej farby a policou X-ABS. Na zasunutie do nosníkov dielenských vozíkov.

Vhodné pro:

Dielenský vozík č. 914520, 914524, 914540, 914550, 914590.
Pojazdný pracovný stôl č. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka