• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Alcantara dielenský vozík ToolCar špeciálna edícia, 20×16G, Počet zásuviek: 7

Č. pol.: 914521 7
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
36 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Počet zásuviek Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 40
  • Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv): 100
  • Zásuvkový výsuv: Blokovanie výsuvu
  • Zásuvky Jednotlivé odblokovanie: jednoručný
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 40 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 100 %
Zásuvkový výsuv Blokovanie výsuvu
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie jednoručný
Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G 20×16G
Zásuvka Úžitková plocha v G 20×16
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Séria ToolCar; dielenský vozík ToolCar
Výška 1 000 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 500 mm
Zásuvky Úžitková šírka 500 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 400 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G 20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G 16
Počet zásuviek 7
Hmotnosť 87 kg
Druh produktu Dielenský vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914521 7
EAN/GTIN 4067263108566
Číslo výrobcu 914521 7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Špeciálna edícia dielenského vozíka ToolCar v antracitovej farbe má držadlá a posuvnú rukoväť potiahnutú kožou Alcantara. S bambusovou pracovnou doskou a zapustenou plaketou z nehrdzavejúcej ocele, na ktorej je zaznamenané poradové číslo vozíka. K dispozícii je len 50 zo špeciálnej edície.
S centrálne uzamykateľnou policou na cenné predmety/bočnou priehradkou. zásuvky so 100 % plným výsuvom s nosnosťou 40 kg a
poistkou proti jednotlivému vytiahnutiu. S bočnými perforovanými stenami □ 9×9 mm v 37 mm mriežke na uchytenie Easyfix
Háčiky a držiaky, ako aj príslušenstvo pre perforované steny.

Osazení:

Výška čela zásuvky: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

Rozsah dodávky:

Vrátane rozdeľovačov:
v každej 75 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 75,
v každej 125 mm zásuvke 1 drážkovaná deliaca lišta č. 951510 veľk. 125.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom. Držadlá a posuvná rukoväť s kožou Alcantara.

Poznámka:

Do zásuviek s výškou 200 mm sa teraz hodia aj drážkované deliaci lišty č. 951510 veľk. 200, taktiež aj okrajové lišty č. 951560 veľk. 200 a zásuvné deliace steny č. 951741 – 951821 vždy vo veľk. 200.
Ďalšie príslušenstvo a deliaci materiál nájdete v skupine 95.
Vhodný organizér:
Okrajové lišty s drážkami č. 951560 veľ. 75; veľ. 125 a veľ. 200;
Oddeľovacie lišty s drážkami č. 951510 veľ. 75; veľ. 125 a veľ. 200;
Zásuvné priečky č. 951721951821 veľ. 75; č. 951731951821 veľ. 125 a č. 951741951821 veľ. 200.