Stena z dierovaného plechu dvojstranná pre ToolTruck, Úžitková výška: 444mm

Č. pol.: 914856 444
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Úžitková výška Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Séria pojazdný pracovný stôl ToolTruck
Výška 444 mm
Dierovaná stena Výška 444 mm
Dierovaná stena Šírka 1 025 mm
Rozsah použitia Pojazdný pracovný stôl
Druh produktu Dierovaná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 914856 444
EAN/GTIN 4045197894038
Číslo výrobcu 914856 444

Popis

Prevedenie:

Pár nosných stĺpov z oceľovej rúry 25 × 25 mm s perforovaným oceľovým panelom (□ 9 × 9 mm v 37 mm rastri), povrchová úprava práškovým lakovaním striebornej farby.
Perforovaný panel obojstranný s rastrom.

Vhodné pro:

Rozsah dodávky:

Perforovaný panel z oceľového plechu vrátane páru nosných stĺpov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka