{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 8 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka špirály | 100 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 8X160 | |
EAN/GTIN | 4002395366798 | |
Číslo výrobcu | 4932352022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus 8X160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
8,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
78 kus/y s okamžitým dodaním
3,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 8 | 8 | 8 |
Celková dĺžka | 160 | 160 | 160 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 100 | 100 | 100 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |