{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 25 mm | |
Celková dĺžka | 450 mm | |
Pracovná dĺžka | 400 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 25X450 | |
EAN/GTIN | 4002395321025 | |
Číslo výrobcu | 4932356509 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 25X450mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
92,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
68,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
53,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |