{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 30 mm | |
Celková dĺžka | 450 mm | |
Dĺžka špirály | 400 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 30X450 | |
EAN/GTIN | 4002395321049 | |
Číslo výrobcu | 4932356511 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus 30X450
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
102,18 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
76,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 30 | 30 |
Celková dĺžka | 450 | 450 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Dĺžka špirály | 400 | 400 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |