{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 10 mm | |
Celková dĺžka | 160 mm | |
Dĺžka špirály | 100 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 10X160 | |
EAN/GTIN | 4002395366835 | |
Číslo výrobcu | 4932352026 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus 10X160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
12,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
246 kus/y s okamžitým dodaním
9,32 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
88 kus/y s okamžitým dodaním
4,58 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 10 | 10 | 10 |
Celková dĺžka | 160 | 160 | 160 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 100 | 100 | 100 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |