{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 10 mm | |
Celková dĺžka | 210 mm | |
Dĺžka špirály | 150 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 10X210 | |
EAN/GTIN | 4002395366842 | |
Číslo výrobcu | 4932352027 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 10X210mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
231 kus/y s okamžitým dodaním
14,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
327 kus/y s okamžitým dodaním
10,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
5,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Celková dĺžka | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |