{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 6 mm | |
Celková dĺžka | 110 mm | |
Dĺžka špirály | 50 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 6X110 | |
EAN/GTIN | 4002395368921 | |
Číslo výrobcu | 4932352011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 6X110mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
8,96 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
372 kus/y s okamžitým dodaním
6,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
186 kus/y s okamžitým dodaním
2,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Celková dĺžka | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |