{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 20 mm | |
Celková dĺžka | 450 mm | |
Dĺžka špirály | 400 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789050 20X450 | |
EAN/GTIN | 4002395320981 | |
Číslo výrobcu | 4932356505 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „MX4“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 20X450mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
57,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
43 kus/y s okamžitým dodaním
41,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
28,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Celková dĺžka | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Dĺžka špirály | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |