Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus 9X215

Č. pol.: 789005 9X215
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

9 mm
Celková dĺžka 215 mm
Dĺžka špirály 150 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789005 9X215
EAN/GTIN 3165140027830
Číslo výrobcu 1618596175

Popis

Prevedenie:

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka