{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 8 mm | |
Celková dĺžka | 215 mm | |
Pracovná dĺžka | 150 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789005 8X215 | |
EAN/GTIN | 3165140027823 | |
Číslo výrobcu | 1618596174 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 8X215mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
7,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
9,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
4,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |