{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 16 mm | |
Celková dĺžka | 265 mm | |
Pracovná dĺžka | 200 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789005 16X265 | |
EAN/GTIN | 3165140483414 | |
Číslo výrobcu | 2608585607 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 16X265mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
20,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
241 kus/y s okamžitým dodaním
26,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
15,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva | Vrták do muriva |