{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 18 mm | |
Celková dĺžka | 200 mm | |
Dĺžka špirály | 150 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789005 18X200 | |
EAN/GTIN | 3165140028004 | |
Číslo výrobcu | 1618596204 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus 18X200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
30,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
19,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 18 | 18 |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Celková dĺžka | 200 | 200 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Dĺžka špirály | 150 | 150 |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |