Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 22X250mm

Č. pol.: 789005 22X250
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

22 mm
Celková dĺžka 250 mm
Pracovná dĺžka 200 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789005 22X250
EAN/GTIN 3165140028080
Číslo výrobcu 1618596232

Popis

Prevedenie:

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 22X250mm

Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 22X250mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
53,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
33,99 €
Počet rezných hrán Z 2 2
Stopka SDS Plus SDS Plus
Rezný materiál HM HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie Príklepové vŕtanie
Druh produktu Vrták do muriva Vrták do muriva

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka