{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ | 14 mm | |
Celková dĺžka | 615 mm | |
Pracovná dĺžka | 550 mm | |
Rezný materiál | HM | |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | |
Stopka | SDS Plus | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Druh produktu | Vrták do muriva |
Číslo položky | 789005 14X615 | |
EAN/GTIN | 3165140028042 | |
Číslo výrobcu | 1618596225 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 14X615mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
42,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
25,13 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ | 14 mm | 14 mm |
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 |
Stopka | SDS Plus | SDS Plus |
Rezný materiál | HM | HM |
Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie | Príklepové vŕtanie |
Druh produktu | Vrták do muriva | Vrták do muriva |