Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 14X165mm

Č. pol.: 789005 14X165
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀×celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

14 mm
Celková dĺžka 165 mm
Pracovná dĺžka 100 mm
Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789005 14X165
EAN/GTIN 3165140027939
Číslo výrobcu 1618596185

Popis

Prevedenie:

Aktívny strediaci hrot pre aktívne rezanie do betónu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Poznámka:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (>; 500 mm) najprv predvŕtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabránite ohybovému lomu).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 14X165mm

Tvrdokovový príklepový vrták „5“ SDS-plus, ⌀×celková dĺžka: 14X165mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
12,93 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním
7,93 €
14 mm 14 mm
Počet rezných hrán Z 2 2
Stopka SDS Plus SDS Plus
Rezný materiál HM HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie Príklepové vŕtanie
Druh produktu Vrták do muriva Vrták do muriva

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka