{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5256 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197493200 | |
Číslo výrobcu | 719845 J2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kliešte na poistné krúžky 45° zalomený J2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
425 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
462 kus/y s okamžitým dodaním
14,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
969 kus/y s okamžitým dodaním
12,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar čeľustí | 45° zalomené | rovné | rovné |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 ;60 | 19 ;60 | 19 ;60 |
Celková dĺžka | 180 | 180 | 180 |
Norma | podobné ako DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |