{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 225 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotov | 2,3 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5256 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 J3 | |
EAN/GTIN | 4045197493217 | |
Číslo výrobcu | 719845 J3 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky 45° zalomený, Typ: J3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
165 kus/y s okamžitým dodaním
16,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
506 kus/y s okamžitým dodaním
16,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 002 kus/y s okamžitým dodaním
15,17 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm | 40 mm - 100 mm |
Celková dĺžka | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 2,3 mm | 2,25 mm | 2,3 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |