{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 320 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 mm - 140 mm | |
⌀ hrotov | 3,2 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5256 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 J4 | |
EAN/GTIN | 4045197493224 | |
Číslo výrobcu | 719845 J4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky 45° zalomený J4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním
24,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
28,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
569 kus/y s okamžitým dodaním
23,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 85 ;140 | 85 ;140 | 85 ;140 |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
⌀ hrotov | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |