{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 135 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 8 mm - 13 mm | |
⌀ hrotov | 0,9 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5256 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 J0 | |
EAN/GTIN | 4045197493187 | |
Číslo výrobcu | 719845 J0 |