{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vonkajší krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 225 mm | |
pre ⌀ vonkajších poistných krúžkov | 40 mm - 100 mm | |
⌀ hrotov | 2,3 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5254 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 A3 | |
EAN/GTIN | 4045197493262 | |
Číslo výrobcu | 719845 A3 |