{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | |
Celková dĺžka | 135 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 mm - 25 mm | |
⌀ hrotov | 1,3 mm | |
Norma | podobné ako DIN 5256 | |
Tvar čeľustí | 45° zalomené | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719845 J1 | |
EAN/GTIN | 4045197493194 | |
Číslo výrobcu | 719845 J1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky 45° zalomený, Typ: J1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
417 kus/y s okamžitým dodaním
12,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
388 kus/y s okamžitým dodaním
14,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 442 kus/y s okamžitým dodaním
12,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Celková dĺžka | 135 mm | 140 mm | 135 mm |
Norma | podobné ako DIN 5256 | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 1,3 mm | 1,25 mm | 1,3 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok šikmý | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný |
Vymeniteľný hrot | nie | nie | nie |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |