{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Celková dĺžka | 180 mm | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | |
⌀ hrotov | 1,8 mm | |
Norma | DIN 5256 C | |
Tvar | C | |
Tvar čeľustí | rovné | |
Rukoväť | s plastovým poťahom | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | |
Vymeniteľný hrot | nie | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 719805 J2 | |
EAN/GTIN | 4045197492654 | |
Číslo výrobcu | 719805 J2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kliešte na poistné krúžky, Typ: J2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 835 kus/y s okamžitým dodaním
12,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
14,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
12,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm | 19 mm - 60 mm |
Celková dĺžka | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Rukoväť | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom | s plastovým poťahom |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C | podobné ako DIN 5256 |
Povrch | Armovacie kliešte, čierno atramentované | čierna | Armovacie kliešte, čierno atramentované |
⌀ hrotov | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |