{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Počet klieští | 4 | |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | |
Norma | DIN 5256 C | |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | |
⌀ hrotov | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | |
celková dĺžka maximálne | 135; 180; 225; 320 mm | |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky |
Číslo položky | 700135 4 | |
EAN/GTIN | 4045197492739 | |
Číslo výrobcu | 700135 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
4-dielna sada klieští na poistné krúžky pre vnútorné krúžky, Počet klieští: 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
103 kus/y s okamžitým dodaním
56,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
138 kus/y s okamžitým dodaním
67,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet klieští | 4 | 4 |
celková dĺžka maximálne | 135; 180; 225; 320 mm | 140; 180; 225; 320 mm |
Norma | DIN 5256 C | DIN 5256 C |
⌀ hrotov | 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm | 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm |
Použitie klieští na poistné krúžky | vnútorný krúžok rovný | vnútorný krúžok rovný |
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm | 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm |
Druh produktu | Kliešte na poistné krúžky | Kliešte na poistné krúžky |