Súprava presných klieští na poistné krúžky, 4 dielna pre vnútorné krúžky, Počet klieští: 4

Č. pol.: 700132 4
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
109 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet klieští Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Použitie klieští na poistné krúžky: vnútorný krúžok rovný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet klieští 4
Použitie klieští na poistné krúžky vnútorný krúžok rovný
Norma DIN 5256 C
pre ⌀ vnútorných poistných krúžkov 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
⌀ hrotov 1,25; 1,8; 2,25; 3,2 mm
celková dĺžka maximálne 140; 180; 225; 320 mm
Druh produktu Kliešte na poistné krúžky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 700132 4
EAN/GTIN 4045197524850
Číslo výrobcu 700132 4
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Kovaná časť rukoväti a kĺbu, hroty zo špeciálnej ocele, mimoriadne presne opracované, zalisované do telesa klieští. Čierne kliešte, brúsená hlava, rukoväť s plastovou povrchovou úpravou.

Výhoda:

Zasadené hroty vysoko zaťažiteľné počas nepretržitej prevádzky, až 10-krát dlhšia životnosť v porovnaní s priskrutkovanými hrotmi.

Norma:

DIN 5256 C − na vnútorné poistné krúžky.

Rozsah dodávky:

1 kliešte na poistné krúžky č. 719770 veľ. J1; J2; J3; J4.