E20S SWLNR-04 Vyvrtávací tyče pro oboustranné břitové destičky WNGP 0403 -Trigon pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 6989906
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6989906
EAN/GTIN 7291075349009
Číslo výrobcu 6989906
Číslo L L23990 258

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, dělící Dmin 22 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška hřídele (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) WNGP 040302L-F2M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 22 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -10 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 36 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka