WNGP 040304L-F2P IC530N Oboustranná trigonová destička pro jemné dokončování legované oceli

Č. pol.: 6723731
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6723731
EAN/GTIN 7291075348712
Číslo výrobcu 6723731
Číslo L L23950 995

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač F2P, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, směr (RUČNÍ) vlevo, délka řezné hrany (L) 4,35 mm, průměr kruhu (IC) 6,35 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,18 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek F2P
  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 4.35 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.18 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.3 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.08 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka