{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Názov výrobcu | 932 A | |
Šírka rezu b | 5,5 mm | |
Hrúbka rezu a.. | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celá dĺžka | 205 mm | |
Šesťuholník pre podporu kľúča | 10 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Typ výrobku | Skrutkovač |
Číslo položky | 660300 5,5 | |
EAN/GTIN | 4013288175212 | |
Číslo výrobcu | 05018264001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 5,5mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
803 kus/y s okamžitým dodaním
9,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
968 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 510 kus/y s okamžitým dodaním
4,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celá dĺžka | 205 mm | 205 mm | 200 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Šírka rezu b | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Hrúbka rezu a.. | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Šesťuholník pre podporu kľúča | 10 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ výrobku | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |