{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 932 A | |
Šírka čepele b | 14 mm | |
Hrúbka čepelí a | 2,5 mm | |
Dĺžka čepele | 250 mm | |
Celková dĺžka | 367 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660300 14 | |
EAN/GTIN | 4013288018076 | |
Číslo výrobcu | 05018274001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 14mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
117 kus/y s okamžitým dodaním
29,97 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
531 kus/y s okamžitým dodaním
15,76 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 367 mm | 384 mm |
Dĺžka čepele | 250 mm | 250 mm |
Šírka čepele b | 14 mm | 14 mm |
Hrúbka čepelí a | 2,5 mm | 2,5 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | 17 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |