{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 932 A | |
Šírka čepele b | 9 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Celková dĺžka | 262 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660300 9 | |
EAN/GTIN | 4013288018045 | |
Číslo výrobcu | 05018268001 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
252 kus/y s okamžitým dodaním
15,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
634 kus/y s okamžitým dodaním
8,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 262 mm | 269 mm |
Dĺžka čepele | 150 mm | 150 mm |
Šírka čepele b | 9 mm | 9 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | 1,4 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |