Sortiment nástrojov mechaniky „BIG Basic Move” 90-dielna, Počet kusov náradia: 90

Č. pol.: 680106 90
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet kusov náradia Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sortiment nástrojov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 680106 90
EAN/GTIN 4003773086222
Číslo výrobcu 00 21 06 M
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Prevedenie:

Rozsiahly sortiment nástrojov s celkovým počtom 90 značkových nástrojov, z ktorých 12 je od KNIPEX vo vysokokvalitnom kufríku na náradie. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.
Kufrík z ABS s celohliníkovým rámom.

Obsah:

Bočné štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 160 mm
Silové stranové štiepacie kliešte: 1 ks dĺžka 200 mm
Kompaktné pákové nožnice CoBolt®: 1 ks č. 731752 veľ. 200
Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550
Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a rovnými čeľusťami: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte s reznou hranou a zahnutými čeľusťami: 1 ks
Stranové štiepacie kliešte pre elektroniku Super Knips®: 1 ks č. 726620 veľ. 140
Vodárenské kliešte Cobra®: 1 ks č. 705800 veľ. 250
Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813702 veľ. 250
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Veľ. 8-13
Sklopný vreckový káblový nôž: 1 ks č. 844610 veľ. 1
Vodováha: 1 ks dĺžka 220 mm
Súprava kovových rační Zyklop, 1/4 palca: 1 ks č. 630295 veľ. S (28-dielna)
Súprava 6-hranných uhlových skrutkovačov s guľovou hlavou s držiakom: 1 ks 1,5 – 10 mm, 9-dielna
Súprava očkoplochých kľúčov v držiaku: 1 ks 6 – 19 mm, 12-dielna
Automatický jamkovač: 1 ks 60 N – 130 N
Súprava vyrážačov závlačiek: 1 ks, ⌀ 3 – 10 mm, 6-dielna
Drevený skladací meter: 1 ks dĺžka 2 metre
Zámočnícke kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
Skrutkovač na skrutky Phillips: Po 1 ks č. 668260 veľ. 1; 2; 3
Skrutkovač na Pozidriv: Po 1 ks č. 668270 veľ. 1; 2; 3
Plochý skrutkovač: 1 ks Č. 662200 Veľ. 3,5; 4
Plochý skrutkovač s úderovou koncovkou: 1 ks Č. 660300 Veľ. 5,5; 7; 9
Skrutkovač pre vnútorné skrutky Torx®: 1 ks Č. 625500 Veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Skrutkovač na elektroniku pre skrutky Philips: 1 ks Č. 668800 Veľ. 00; 0
Plochý skrutkovač pre elektroniku: 1 ks Č. 664600 Veľ. 1,5; 2,5
Kufor na náradie: 1 ks č. 692613 veľ. 1

Poznámka:

Dodáva sa s roztriedenými nástrojmi v kufríku na náradie.