{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | 932 A | |
Šírka čepele b | 12 mm | |
Hrúbka čepelí a | 2 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 317 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660300 12 | |
EAN/GTIN | 4013288191243 | |
Číslo výrobcu | 05018272001 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform a úderovou koncovkou, Šírka čepele b: 12mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
89 kus/y s okamžitým dodaním
24,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
675 kus/y s okamžitým dodaním
12,00 €
7,90 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
12,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 317 mm | 319 mm | 320 mm |
Dĺžka čepele | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Šírka čepele b | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Hrúbka čepelí a | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 16 mm | 13 mm | 16 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač | Skrutkovač |