{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 12 mm | |
Hrúbka čepelí a | 2 mm | |
Dĺžka čepele | 200 mm | |
Celková dĺžka | 319 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660800 12 | |
EAN/GTIN | 4045197373083 | |
Číslo výrobcu | 660800 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou 12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
12,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
360 kus/y s okamžitým dodaním
12,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 319 mm | 320 mm |
Dĺžka čepele | 200 mm | 200 mm |
Šírka čepele b | 12 mm | 12 mm |
Hrúbka čepelí a | 2 mm | 2 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | 16 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |