{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 5,5 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | |
Dĺžka čepele | 100 mm | |
Celková dĺžka | 205 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 8 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660800 5,5 | |
EAN/GTIN | 4045197373045 | |
Číslo výrobcu | 660800 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou 5,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
841 kus/y s okamžitým dodaním
5,15 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
306 kus/y s okamžitým dodaním
4,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 205 mm | 200 mm |
Dĺžka čepele | 100 mm | 100 mm |
Šírka čepele b | 5,5 mm | 5,5 mm |
Hrúbka čepelí a | 1 mm | 1 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |