{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 10 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | |
Dĺžka čepele | 175 mm | |
Celková dĺžka | 294 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660800 10 | |
EAN/GTIN | 4045197373076 | |
Číslo výrobcu | 660800 10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
626 kus/y s okamžitým dodaním
9,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
492 kus/y s okamžitým dodaním
9,01 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 294 mm | 295 mm |
Dĺžka čepele | 175 mm | 175 mm |
Šírka čepele b | 10 mm | 10 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 13 mm | 13 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |