{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čepele b | 7 mm | |
Hrúbka čepelí a | 1,1 mm | |
Dĺžka čepele | 125 mm | |
Celková dĺžka | 230 mm | |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | |
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 660800 7 | |
EAN/GTIN | 4045197373052 | |
Číslo výrobcu | 660800 7 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Plochý skrutkovač s drevenou rukoväťou 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 140 kus/y s okamžitým dodaním
6,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
485 kus/y s okamžitým dodaním
5,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | Plochý skrutkovač | Plochý skrutkovač |
Celková dĺžka | 230 mm | 225 mm |
Dĺžka čepele | 125 mm | 125 mm |
Šírka čepele b | 7 mm | 7 mm |
Hrúbka čepelí a | 1,1 mm | 1,2 mm |
Šesťhran pre kľúčové pomôcky | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |