Plochý skrutkovač so silovou rukoväťou 7

Č. pol.: 660701 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
884 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Šírka čepele b 7 mm
    Hrúbka čepelí a 1,2 mm
    Dĺžka čepele 125 mm
    Celková dĺžka 225 mm
    Šesťhran pre kľúčové pomôcky 10 mm
    Výstupný profil Plochý skrutkovač
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 660701 7
    EAN/GTIN 4045197951458
    Číslo výrobcu 660701 7

    Popis

    Prevedenie:

    Viaczložková silová rukoväť s optimalizovaným uťahovacím momentom a pohodlnou zónou uchopenia. 6-hranná čepeľ z chróm-vanádiovej ocele, chrómovaný povrch. Chrómované vrchné hroty na optimálnu ochranu proti korózii.
    Od veľ. 5,5 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka